RITTAL - Chapa entrada cables VX 600x75mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Anchura - 490 mm
Profundidad - 75 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8001210
Ref.Sonepar
362521
EAN
4028177948655
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Anchura:
490 mm
Profundidad:
75 mm
Material:
Metal
Color:
Otros
Chapa entrada cables VX 600x75mm. Envolventes. Suelo
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


