RITTAL - Chapa entrada cables VX deslizante 600x115mm - 8001239
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Anchura - 490 mm
Profundidad - 115 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8001239
Ref.Sonepar
774237
EAN
4028177948815
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Anchura:
490 mm
Profundidad:
115 mm
Material:
Metal
Color:
Otros
Envolventes. Suelo. Chapa entrada cables VX deslizante 600x115mm


