RITTAL - Chapa suelo VX para armarios EMC 1200mm

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Chapa suelo VX para armarios EMC 1200mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Panel de suelo

  • Anchura del edificio para armario integrado - 1200 mm

  • Anchura - 1200 mm

  • Material - Metal

  • Color - Gris

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8618823

Ref.Sonepar

782465

EAN

4028177929876

Modelo:

Panel de suelo

Anchura del edificio para armario integrado:

1200 mm

Anchura:

1200 mm

Material:

Metal

Color:

Gris

Chapa suelo VX para armarios EMC 1200mm. Envolventes. Suelo

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL