RITTAL - Chapa techo 800x1000mm DK RAL7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para cubiertas de tejado - sí
Adecuado para el entarimado inferior - no
Anchura - 800 mm
Altura - 0 mm
Profundidad - 1000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7826805
Ref.Sonepar
362502
EAN
4028177345386
Adecuado para cubiertas de tejado:
sí
Adecuado para el entarimado inferior:
no
Anchura:
800 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
1000 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
1000 mm
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Con entrada de cable:
no
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


