RITTAL - Chapa techo SV cerrada 27,51dm3 4,05Kg
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para cubiertas de tejado - sí
Adecuado para el entarimado inferior - no
Anchura - 600 mm
Altura - 0 mm
Profundidad - 800 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9671668
Ref.Sonepar
263226
EAN
4028177573635
Adecuado para cubiertas de tejado:
sí
Adecuado para el entarimado inferior:
no
Anchura:
600 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
800 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
800 mm
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Con entrada de cable:
no
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


