RITTAL - Chasis de montaje VX 18x39mm para 600mm (4P)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Material - Otros
Anchura - 600 mm
Profundidad - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8617720
Ref.Sonepar
479533
EAN
4028177921726
Tipo de accesorio:
Otros
Material:
Otros
Anchura:
600 mm
Profundidad:
600 mm
Carril de montaje 18x39mm 600mm, para VX, TS, SE, volumen de suministro: incluye material de fijación, descripción: para un equipamiento interior variable e individual del bastidor del armario en el nivel de montaje interior, placa de montaje, sistemas de guías, elementos de fijación, bandejas para aparatos, iluminación, EMC, puesta a tierra, regletas de enchufes, chapa de acero, galvanizada, para un equipamiento interior variable e individual del bastidor del armario en el nivel de montaje interior.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


