RITTAL - Chasis interior VX 23x64 1000mm (4P)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Material - Otros
Anchura - 1000 mm
Profundidad - 1000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8617150
Ref.Sonepar
479527
EAN
4028177829152
Tipo de accesorio:
Otros
Material:
Otros
Anchura:
1000 mm
Profundidad:
1000 mm
Chasis de sistema 23x64mm 1000mm para VX, volumen de suministro: incluye material de fijación, descripción: para un equipamiento interior variable e individual del bastidor del armario en el nivel de montaje interior, placa de montaje, sistemas de guías, elementos de fijación, bandejas para aparatos, iluminación, EMC, puesta a tierra, regletas de enchufes, chapa de acero, galvanizada, para un equipamiento interior variable e individual del bastidor del armario en el nivel de montaje interior.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


