RITTAL - Chasis interior VX 23x64 500mm (4P) - 8617120
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Material - Otros
Anchura - 500 mm
Profundidad - 500 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8617120
Ref.Sonepar
271764
EAN
4028177829121
Tipo de accesorio:
Otros
Material:
Otros
Anchura:
500 mm
Profundidad:
500 mm
Chasis de sistema 23x64mm 500mm para VX, volumen de suministro: incluye material de fijación, descripción: para un equipamiento interior variable e individual del bastidor del armario en el nivel de montaje interior, placa de montaje, sistemas de guías, elementos de fijación, bandejas para aparatos, iluminación, EMC, puesta a tierra, regletas de enchufes, chapa de acero, galvanizada, para un equipamiento interior variable e individual del bastidor del armario en el nivel de montaje interior.


