RITTAL - CHASIS TS 17x73 MONTAJE INTERIOR ARMARIO 800mm(4P)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Otros
Altura - 73 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
8612080
Ref.Sonepar
54539
EAN
4028177212107
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Otros
Altura:
73 mm
TS Chasis interior, 17x73, 800mm.- 4 piezas . Los armarios ensamblables TS 8 representan para técnicos de todo el mundo la solución perfecta: sobretodo en aplicaciones con filas de armarios. El principio modular, en combinación con los accesorios del sistema, ofrecen ´´infinitas posibilidades´´.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


