RITTAL - CHASIS TS SISTEMA 23x73mm 800mm(4P) - 8612580
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Anchura - 0 mm
Altura - 0 mm
Profundidad - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8612580
Ref.Sonepar
245167
EAN
4028177237407
Tipo de accesorio:
Otros
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
0 mm
TS Chasis interior 23x73, 800mm, 4uds. Los armarios ensamblables TS 8 representan para técnicos de todo el mundo la solución perfecta: sobretodo en aplicaciones con filas de armarios. El principio modular, en combinación con los accesorios del sistema, ofrecen ´´infinitas posibilidades´´.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


