RITTAL - Chassis TS 17x73 montaje exterior armario 500mm (4P) - 8612150
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Material - Otros
Altura - 73 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8612150
Ref.Sonepar
189047
EAN
4028177212145
Tipo de accesorio:
Otros
Material:
Otros
Altura:
73 mm
TS Chasis exterior, 17x73, 500mm.- 4 piezas . Los armarios ensamblables TS 8 representan para técnicos de todo el mundo la solución perfecta: sobretodo en aplicaciones con filas de armarios. El principio modular, en combinación con los accesorios del sistema, ofrecen ´´infinitas posibilidades´´.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


