RITTAL - Cinta plana puesta a tierra 10mm² 200mm SZ (10u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección del conductor - 10 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Forma del conductor - Plano
Diámetro exterior aprox. - 0 mm
Anchura aproximada de cable - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2412210
Ref.Sonepar
362150
EAN
4028177022553
Sección del conductor:
10 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Forma del conductor:
Plano
Diámetro exterior aprox.:
0 mm
Anchura aproximada de cable:
0 mm
Altura aproximada de cable:
0 mm
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


