RITTAL - Cinta plana puesta a tierra 25mm² 200mm SZ (10u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 25 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Forma del conductor - Plano
Diámetro exterior aprox. - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2412225
Ref.Sonepar
479227
EAN
4028177022577
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
25 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Forma del conductor:
Plano
Diámetro exterior aprox.:
0 mm
Anchura aproximada de cable:
0 mm
Altura aproximada de cable:
0 mm
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


