RITTAL - Cinta puesta a tierra 170mm/4mm² SZ M8-M8 (5u)

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Cinta puesta a tierra 170mm/4mm² SZ M8-M8 (5u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material del conductor - Cobre

  • Sección del conductor - 4 mm²

  • Categoría conductor - Clase 5 = flexible

  • Forma del conductor - Redondo

  • Diámetro exterior aprox. - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2564000

Ref.Sonepar

229392

EAN

4028177027879

Material del conductor:

Cobre

Sección del conductor:

4 mm²

Categoría conductor:

Clase 5 = flexible

Forma del conductor:

Redondo

Diámetro exterior aprox.:

0 mm

Anchura aproximada de cable:

0 mm

Altura aproximada de cable:

0 mm

Cinta puesta a tierra 170mm/4mm2 SZ M8-M10. Para crear una unión de puesta tierra segura con un perfecto establecimiento de contacto: con terminales M6 y M8 adecuados para los tornillos de puesta tierra, optimización de longitud y preparado para montaje.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL