RITTAL - Cinta puesta a tierra 200mm/10mm SZ M6-M6 (5u)

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Cinta puesta a tierra 200mm/10mm SZ M6-M6 (5u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material del conductor - Cobre

  • Sección del conductor - 10 mm²

  • Categoría conductor - Clase 5 = flexible

  • Forma del conductor - Redondo

  • Anchura aproximada de cable - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2565100

Ref.Sonepar

700493

EAN

4028177319325

Material del conductor:

Cobre

Sección del conductor:

10 mm²

Categoría conductor:

Clase 5 = flexible

Forma del conductor:

Redondo

Anchura aproximada de cable:

0 mm

Altura aproximada de cable:

0 mm

Cinta puesta a tierra 200mm/10mm SZ M8-M11. Para crear una unión de puesta tierra segura con un perfecto establecimiento de contacto: con terminales M6 y M8 adecuados para los tornillos de puesta tierra, optimización de longitud y preparado para montaje.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL