RITTAL - Columna pequeña cargas pesadas 120 - 6112500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 500 mm
Altura - 1159 mm
Profundidad - 500 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6112500
Ref.Sonepar
300517
EAN
4028177698475
Anchura:
500 mm
Altura:
1159 mm
Profundidad:
500 mm
Columna pequeña cargas pesadas 120. Columna, pequeña, apta para componentes pesados.


