RITTAL - Condensador eléctrica externa 400mm - 3301505
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro de drenaje - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3301505
Ref.Sonepar
479286
EAN
4028177695528
Diámetro de drenaje:
0 mm
Evaporador electrónico del agua de condensación, Volumen de suministro: Evaporador electrónico del agua de condensación, a punto de conexión, desviarse de la audiencia: Caudal de evaporación: 3,5 l/d, Para montaje en el exterior del armario. Apta para todos los refrigeradores para armarios e intercambiadores de calor aire/agua.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


