RITTAL - Conducto vertical cables para armarios VX/IT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 800 mm
Tipo de pared lateral - Ranurado
Libre de halógenos - no
Auto extinguible - sí
Flexible - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5302052
Ref.Sonepar
572536
EAN
4028177958586
Anchura:
800 mm
Tipo de pared lateral:
Ranurado
Libre de halógenos:
no
Auto extinguible:
sí
Flexible:
no
Tipo de fijación:
Perforación inferior
Con cubierta / tapa:
sí
Color:
Negro
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


