RITTAL - Conjunto conexión riel 1600A SV (3u)

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Conjunto conexión riel 1600A SV (3u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de polos - 3

  • Corriente asignada - 1600 A

  • Tipo de conexión - Campo/campo

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

49 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3514000

Ref.Sonepar

223786

EAN

4028177043510

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de polos:

3

Corriente asignada:

1600 A

Tipo de conexión:

Campo/campo

Conjunto conexión rieles 1600A SV. Para una unión sin taladros de las barras especiales PLS.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL