RITTAL - Conjunto conexión riel SV para PS-ES 800A (3u) - 3505000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de polos - 3
Corriente asignada - 800 A
Tipo de conexión - Campo/campo
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
19 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3505000
Ref.Sonepar
13945
EAN
4028177043244
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de polos:
3
Corriente asignada:
800 A
Tipo de conexión:
Campo/campo
Conjunto conexión riel SV para PS-ES 800A. Para una unión sin taladros de las barras especiales PLS.


