RITTAL - Cortadora AS de canales de cableado MC 125

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Cortadora AS de canales de cableado MC 125

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4050435

Ref.Sonepar

883256

EAN

4028177930933

Cortadora AS de canales de cableado MC 125 para un corte manual de canales de cables, con tope longitudinal ajustable para el material a procesar. Superficie de apoyo anodizada con escala en milímetros y pulgadas grabada en láser. Mecanizado seguro en plástico gracias a la protección de dedos integrada. Previsto para el montaje sobre un banco de trabajo. Permite el corte manual de canales de cables y facilita el corte de los canales para cables en comparación a la tarea manual. Tiene una superficie de apoyo de 133x81x28mm. Una anchura de mecanizado del canal para cables de 125mm y un grosor de pared de 2,5mm. La altura del módulo es de 28mm y pesa 15kg.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL