RITTAL - Crimpadora automática R8 entrada
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección transversal conductora ajustable - 0.5...2.5 mm²
Tipo de accionador - Otros
Longitud de la banda - 8 mm
Longitud de cinta regulable - sí
Anchura - 288 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4050454
Ref.Sonepar
422602
EAN
4028177813465
Sección transversal conductora ajustable:
0.5...2.5 mm²
Tipo de accionador:
Otros
Longitud de la banda:
8 mm
Longitud de cinta regulable:
sí
Anchura:
288 mm
Altura:
230 mm
Profundidad:
345 mm
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


