RITTAL - Cubierta con puerta VX 2000x500 RAL7035

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Cubierta con puerta VX 2000x500 RAL7035

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 2000 mm

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 500 mm

  • Material - Otros

  • Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo

  • Color - Gris

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8609220

Ref.Sonepar

479516

EAN

4028177921672

Altura:

2000 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

500 mm

Material:

Otros

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Con desaireación:

no

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

Con entrada de cable:

no

Cubierta con puerta 2000x500 para VX, color: gris, volumen de suministro: Cubierta puerta con cierre de barras y bombín de doble paletón, descripción: Cubierta con puerta para la protección y el revestimiento de\\nconectores u otros elementos instalados, Laterales, paredes de separación/estancas, bloqueo del interruptor principal, Cubierta: chapa de acero, 1,5mm puerta: chapa de acero, 2,0mm, pintada.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL