RITTAL - Cubierta contra agua a presión para 3243
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 350 mm
Altura - 480 mm
Profundidad - 110 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 350 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 110 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3243080
Ref.Sonepar
479283
EAN
4028177652095
Anchura:
350 mm
Altura:
480 mm
Profundidad:
110 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
350 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
110 mm
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Acero inox
Número RAL:
7035
Con desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Con entrada de cable:
no
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


