RITTAL - Cubierta contra agua a presión para SK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 176 mm
Altura - 245 mm
Profundidad - 55 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 176 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
43 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3238080
Ref.Sonepar
149361
EAN
4028177651685
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
176 mm
Altura:
245 mm
Profundidad:
55 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
176 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
55 mm
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Acero inox
Número RAL:
7035
Con desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Con entrada de cable:
no
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


