RITTAL - Cubierta contra agua a presión para SK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 233 mm
Altura - 330 mm
Profundidad - 55 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 233 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 55 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3239080
Ref.Sonepar
214089
EAN
4028177651807
Anchura:
233 mm
Altura:
330 mm
Profundidad:
55 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
233 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
55 mm
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Acero inox
Número RAL:
7035
Con desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Con entrada de cable:
no
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


