RITTAL - Cubierta contra agua a presión para SK 3240
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 282 mm
Altura - 390 mm
Profundidad - 85 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 282 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 85 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3240080
Ref.Sonepar
203069
EAN
4028177651920
Anchura:
282 mm
Altura:
390 mm
Profundidad:
85 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
282 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
85 mm
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Acero inox
Número RAL:
7035
Con desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Con entrada de cable:
no
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


