RITTAL - Cubierta contra agua a presión para SK3237 - 3237080
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 150 mm
Altura - 230 mm
Profundidad - 40 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 150 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 40 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3237080
Ref.Sonepar
105377
EAN
4028177651579
Anchura:
150 mm
Altura:
230 mm
Profundidad:
40 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
150 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
40 mm
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Acero inox
Número RAL:
7035
Con desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Con entrada de cable:
no


