RITTAL - Cubierta de ensamblaje para sistema de zócalo VX 200mm (10P)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material - Plástico
Color - Otros
Apto para ventilación/desaireación - no
Compatible para latiguillo - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8620011
Ref.Sonepar
362614
EAN
4028177931503
Modelo:
Otros
Material:
Plástico
Color:
Otros
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Altura:
200 mm
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


