RITTAL - Cubierta de ensamblaje VX para zócalo 100mm (10P) - 8620010
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material - Plástico
Color - Otros
Apto para ventilación/desaireación - no
Compatible para latiguillo - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8620010
Ref.Sonepar
479544
EAN
4028177931527
Modelo:
Otros
Material:
Plástico
Color:
Otros
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Altura:
100 mm
Cubierta de ensamblaje VX para zócalo 100mm (10P). Para el cierre de la ranura entre dos zócalos ensamblados.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


