RITTAL - Cubierta ensamblaje vertical VX (2P)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Altura - 2200 mm
Material - Plástico
Color - Gris
Número RAL - 7035
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8800875
Ref.Sonepar
479566
EAN
4028177924840
Modelo:
Otros
Altura:
2200 mm
Material:
Plástico
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Cubierta para zona de ensamblaje vertical, color: gris, volumen de suministro: incluye material de fijación, Perfil cubierta: plástico, para compensar la ranura entre los laterales generada con el ensamblaje dorsal contra dorsal. para una altura de armario de 2200mm o para alargar una altura menor.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


