RITTAL - Cubierta para interfaz para interruptor diferencial - 2482600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Otros
Material - Otros
Anchura - 131 mm
Altura - 127 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2482600
Ref.Sonepar
753818
EAN
4028177803732
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Otros
Material:
Otros
Anchura:
131 mm
Altura:
127 mm
Cubierta para interfaz para interruptor diferencial. Según la futura normativa EN 60204-1 todos los circuitos con una intensidad ? 20 A, que alimenten bases de enchufe en armarios de distribución de maquinaria, deben disponer de un dispositivo diferencial residual con una corriente de fuga ? 30 mA. Preparado para el montaje estándar de un interruptor diferencial de 2 polos.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


