RITTAL - Cubierta para montaje SZ doble metálico
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Otros
Material - Otros
Anchura - 130 mm
Altura - 120 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2482330
Ref.Sonepar
126013
EAN
4028177490680
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Otros
Material:
Otros
Anchura:
130 mm
Altura:
120 mm
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


