RITTAL - Cubierta para montaje SZ doble plástico - 2482310
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Otros
Material - Otros
Anchura - 130 mm
Altura - 120 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2482310
Ref.Sonepar
165806
EAN
4028177490659
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Otros
Material:
Otros
Anchura:
130 mm
Altura:
120 mm
Cubierta para montaje SZ doble cubierta plástico. Aplicación universal, para un acceso rápido a interfaces y tomas de alimentación, la caja en cuestión permanece cerrada.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


