RITTAL - Cubierta para zona ensamblaje superior 400mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 0 mm
Altura - 0 mm
Profundidad - 400 mm
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8800845
Ref.Sonepar
362638
EAN
4028177683013
Modelo:
Otros
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
400 mm
Material:
Otros
Color:
Gris
Número RAL:
7035
TS Cubierta ensamblaje arriba. Los armarios ensamblables TS 8 representan para técnicos de todo el mundo la solución perfecta: sobretodo en aplicaciones con filas de armarios. El principio modular, en combinación con los accesorios del sistema, ofrecen ´´infinitas posibilidades´´.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


