RITTAL - Cubierta proteccion AX acero inoxidable 600x210mm - 2473010
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 600 mm
Altura - 37 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 210 mm
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2473010
Ref.Sonepar
710716
EAN
4028177938236
Anchura:
600 mm
Altura:
37 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
210 mm
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Otros
Con desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Con entrada de cable:
no
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


