RITTAL - Cubierta SV para zona conexión - 9346460
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 0 mm
Anchura - 0 mm
Profundidad - 0 mm
Número de filas - 0
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9346460
Ref.Sonepar
127772
EAN
4028177660519
Altura:
0 mm
Anchura:
0 mm
Profundidad:
0 mm
Número de filas:
0
Material:
Acero
Punto de inflexión:
no
Bloqueo rápido:
no
Grado de protección (IP):
Otros
Color:
Otros
Transparente:
no
Cubierta SV para zona conexión. Para regletas bajo carga NH de tamaño 00, modelo de mayor longitud para la utilización de terminales con casquillo a presión largo.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


