RITTAL - Cubierta techo armario HD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 800 mm
Profundidad - 500 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 500 mm
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4000585
Ref.Sonepar
431088
EAN
4028177693753
Anchura:
800 mm
Profundidad:
500 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
500 mm
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Otros
Color:
Acero inox
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


