RITTAL - Dispensador estera filtrante SK-324 (50 Piezas) - 3172105
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Otros
Color - Blanco
Anchura - 221 mm
Altura - 221 mm
Profundidad - 17 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3172105
Ref.Sonepar
709774
EAN
4028177695566
Material:
Otros
Color:
Blanco
Anchura:
221 mm
Altura:
221 mm
Profundidad:
17 mm
Versión EMC:
no
Con alfombrilla de filtro:
sí
Clase de filtro:
G3
Grado de protección (IP):
Otros
Esteras filtrantes de repuesto, para ventiladores con filtro, Fibra química, De fibras sin orientación, con textura progresiva. Resistente a temperaturas de hasta 100ºC, autoextinguible clase F1 según DIN 53 438. Cara exterior: estructura abierta. Cara interior: estructura cerrada. Filtraje garantizado de prácticamente todos los tipos de polvo a partir de un tamaño de grano de 10 µm., Passar modell: 3240....; 3241....
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


