RITTAL - Dispositivo interface IoT - 3124300

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Dispositivo interface IoT

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3124300

Ref.Sonepar

362198

EAN

4028177924369

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Otros

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Modelo:

Otros

Método de montaje:

Otros

Anchura en módulos:

0

Protección de desmontaje:

no

Con indicación LED:

sí

Actualizable:

sí

Protocolo:

TCP/IP

Dependiente del proveedor:

no

Visualización:

sí

Servidor Web:

sí

Interfaz de radio:

no

Interfaz IR:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Dispositivo interface IoT. Climatización. Monitorización y control

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL