RITTAL - Dispositivo sujeción pared acero inoxidable KL (4 Piezas) - 1594000

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Dispositivo sujeción pared acero inoxidable KL (4 Piezas)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Material - Otros

  • Anchura - 0 mm

  • Altura - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1594000

Ref.Sonepar

169602

EAN

4028177011175

Tipo de accesorio:

Otros

Material:

Otros

Anchura:

0 mm

Altura:

0 mm

Dispositivo sujeción pared acero inoxidable KL (4 Piezas). Soporte para fijación mural para KL, EB, BG y cajas murales EL.