RITTAL - Dispositivo sujeción pared acero inoxidable SZ (4 Piezas)

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Dispositivo sujeción pared acero inoxidable SZ (4 Piezas)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Material - Otros

  • Anchura - 0 mm

  • Altura - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2433000

Ref.Sonepar

238503

EAN

4028177022980

Tipo de accesorio:

Otros

Material:

Otros

Anchura:

0 mm

Altura:

0 mm

Soporte para fijación mural para KL, EB, BG, AE, CM, cajas murales EL, piezas superiores TP y cajas de empalme de F.O.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL