RITTAL - Distanciador techo 50mm DK (4 Piezas)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Material - Otros
Anchura - 0 mm
Altura - 50 mm
Profundidad - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7967000
Ref.Sonepar
609915
EAN
4028177186934
Tipo de accesorio:
Otros
Material:
Otros
Anchura:
0 mm
Altura:
50 mm
Profundidad:
0 mm
Distanciador techo 50mm DK. Para elevar el techo TS para la aireación, en tres alturas diferentes. ¡No adecuado para transporte con grúa!.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


