RITTAL - DK CANAL P/ CABLES ALTA DENSID TS/TE, - 7827320

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - DK CANAL P/ CABLES ALTA DENSID TS/TE,

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Guía de cable de fibra óptica

  • Material - Plástico

  • Compatible para montaje de 19 pulgadas - sí

  • Anchura - 95 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

15 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

7827320

Ref.Sonepar

124833

EAN

4028177597709

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Guía de cable de fibra óptica

Material:

Plástico

Compatible para montaje de 19 pulgadas:

sí

Anchura:

95 mm

Número de unidades de altura:

42

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL