RITTAL - Empalme movible para cajas (2 Piezas)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 0 mm
Altura - 0 mm
Profundidad - 0 mm
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6016200
Ref.Sonepar
284455
EAN
4028177319509
Modelo:
Otros
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
0 mm
Material:
Otros
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Empalme movible para cajas. Unión de caja ajustable para montaje entre Comand-Panel, cajas de bornes, armarios compactos y superficies horizontales o verticales.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


