Fin de vida

RITTAL - Empalme PLS 1600A SV - 9320070

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Empalme PLS 1600A SV

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 3

  • Corriente asignada - 1600 A

  • Tipo de conexión - Campo/campo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9320070

Ref.Sonepar

252363

EAN

4028177162372

Número de polos:

3

Corriente asignada:

1600 A

Tipo de conexión:

Campo/campo

PLS empalme hasta 1600A SV. Para la compensación térmica y mecánica en la unión de barras colectoras especiales PLS de armario a armario.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL