RITTAL - Empalme PLS 800A SV
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de polos - 3
Corriente asignada - 800 A
Tipo de conexión - Campo/campo
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
29 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
9320060
Ref.Sonepar
266870
EAN
4028177162365
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de polos:
3
Corriente asignada:
800 A
Tipo de conexión:
Campo/campo
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


