RITTAL - Empuñadura CONFORT TS cilindro medios RAL7035 - 8611070

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Empuñadura CONFORT TS cilindro medios RAL7035

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tirador - Otros

  • Intercambio - no

  • Candado - no

  • Cierre de falleba (3 puntos) - no

  • Tipo de cierre - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8611070

Ref.Sonepar

109527

EAN

4028177211926

Tipo de tirador:

Otros

Intercambio:

no

Candado:

no

Cierre de falleba (3 puntos):

no

Tipo de cierre:

Otros

TS Empuñadura CONFORT RAL7035. Los armarios ensamblables TS 8 representan para técnicos de todo el mundo la solución perfecta: sobretodo en aplicaciones con filas de armarios. El principio modular, en combinación con los accesorios del sistema, ofrecen ´´infinitas posibilidades´´.