RITTAL - Enchufe SZ para cable interruptor puerta (5 Piezas) - 2507400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Anchura - 0 mm
Altura - 0 mm
Profundidad - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2507400
Ref.Sonepar
13849
EAN
4028177194823
Tipo de accesorio:
Otros
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
0 mm
Enchufe SZ para cable interruptor puerta. Castillos para alimentación del cableado de paso, conector para elemento de conexión del cableado de paso, distribuidor en T con 2 casquillos y 1 conector, conector para cable de interruptor de puerta.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


