RITTAL - Energy-Box 482,6mm (19")
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Anchura - 482.6 mm
Altura - 132.5 mm
Profundidad - 155 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
12 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
7480035
Ref.Sonepar
190560
EAN
4028177166004
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Anchura:
482.6 mm
Altura:
132.5 mm
Profundidad:
155 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Powerbox DIN 43880 RAL7035 DK. Guía omega ajustable en profundidad para dispositivos de instalación según DIN 43 880 en los tamaños 1 - 3 instalación máxima de 22 módulos de instalación.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


